パソコン・タブレットPC・スマートフォン :「USB コネクター」の検索結果

関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2口のACコンセントとUSB-A2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様●本体色:ホワイト●入力電圧:AC100-240V 50/60Hz●【出力】●▼ACコンセント:2口合計 1400W●▼USBポート:1ポート最大DC5V 2.4A、2ポート合計 最大DC5V 2.4A●使用温度範囲:0~35℃●本体サイズ:80W×35H×28Dmm●重量:60g●パッケージサイズ:55W×180H×32Dmm●パッケージ重量:75g アズワン品番67-6615-09
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

USBに直接挿せるケーブル不要の直挿しタイプで、モバイルバッテリーやパソコンなどに接続しAppleWatchを充電できます。キーホルダーなどにつけられるストラップ付のコンパクトボディ。先端保護キャップ付きだから、ホコリや破損の心配なく安心して持ち運べます。
材質端子:ステンレス、本体:ABS、マグネット 寸法(mm)幅68×奥行21×高さ172 ホワイト 質量(g)194 出力(W)2.5(MAX) コネクタ形状UAB Type-A 対応機種AppleWatchシリーズ 入力5V1A
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型KVMコンソールドロワー です。USB、DVI-D、VGA、HDMIコネクタ搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17.3インチ 仕様サーバー接続数(直接)1、デュアルスライド対応 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 質量(kg)11.38 消費電力(W)19.4 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB 最大応答速度(mm/s)8 コントラスト比650:1 最大解像度1920×1080(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989 表示可能色数262144 視野角(水平)140、(垂直)120 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHD対応17.3インチワイド画面LCD一体型8ポートKVMドロワーで、USB、DVI-I(シングルリンク)コネクタ、ステレオミニジャック搭載です。
用途ラック内サーバーのコンソールドロワーに 画面サイズ17.3インチ 仕様サーバー接続数(直接)8、サーバー接続数(最大)64、デュアルスライド対応 付属品USB DVI-D KVMケーブル(型番:2L-7D02U)×2、電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1 質量(kg)12.7 消費電力(W)29.26 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) インターフェース(サーバー側キーボード・マウス)USB 最大応答速度(mm/s)8 コントラスト比650:1 最大解像度1920×1080(60Hz) ピクセルピッチ(mm)0.1989×0.1989 表示可能色数262144 視野角(水平)140、(垂直)120 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:0~80%(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)‐20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力が不安定になりやすいHUBの総電力供給状態を見える化し、必要な製品電力が供給されているかをすぐに判別可能なパワーステータスLEDを搭載。 。オリジナル筐体設計で、使用していないときにはケーブルをコネクタに留めることでスッキリとまとめることが可能です。また、各デバイスのポートを2辺に集約することで、デバイス接続した際にスペースが大きく取られることがなく使用できます。 。ホスト(PC)側へ接続するケーブルは23cmと丁度良い長さになっており、Surface等のタブレットPC接続時でも安定して使用することができます。 。HDMIポートを搭載しておりますので、パソコンやiPad等から外部モニタへ映像を出力する事が可能で、USB3.2(Gen2) Type-Aを1ポート、USB3.2(Gen2)Type-Cを2ポート搭載しております,USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2など幅広いデバイスと接続ができます。 。全てのUSBポートに、高速データ転送が可能な規格を採用しています。これにより、大容量のデータをパソコンとUSB接続のSSDなどでやり取りする際、短時間でデータ転送が完了します。 。USB Type-Cコネクタを経由して最大74Wの電力をパソコン本体やiPadに供給するPower Deliveryに対応しています。また、PDアダプタの電力供給状況によって可変する仕組みで、電力の低いPDの場合はHOST側の給電が足りなくならないようにHUB側への供給電力を抑える機能を持っています。
仕様PC電源連動:無し 付属品収納ポーチ 材質筐体:アルミニウム 短手側面:PVC 質量(g)177 外形寸法(mm)(W)144×(D)70×(H)18 ポート数8in1 温度範囲(℃)5~35 容量(W)最大出力:74 使用電源PD 3.0 USB Type-C形状 インターフェースUSB Type-C 10Gbps x1, USB Type-C 10Gbps with PD input x1, USB Type-A 10Gbps x2, HDMI2.0 x1,SD Card Slot x1, microSD Card Slot x1, LAN x1 最大解像度4K LED色白色, 緑色、橙色、赤色 保証期間お買い上げ日より1年 色(本体)スペースグレイ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大60FPS 湿度範囲(%)20~80※但し結露なきこと
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約350(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約12(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)48×75 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid 9.0(TM) ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ16GB eMMC 無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cを採用。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)顔認証(class1)指紋認証(Class3)に対応。
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
12日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
70日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
ディスプレイ10.1型 OSAndroid 14 容量(GB)4、eMMC:64
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷

HUIONKamvas RDS-160
エコ商品
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS 付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書 質量(kg)1.26 外形寸法(mm)423.5×253×12 出力電圧5V/2A 精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー) 読取(mm)(高さ)10 インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C コントラスト比1000:1 スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45° 輝度220nit (Max.) 表示色16.7M(8bit) 解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲-20~60℃/10~90% 視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様IPS 互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°)(検知)±60 キー(ショートカットキー)10個 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧USB 5V 筆圧レベル(感知)8192レベル 応答時間(ms)25 材質(ガラス)アンチグレアガラス
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 グレー 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 解像度1280×800 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 ホワイト 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 グレー 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。10.1インチサイズで大画面なので細かい資料や動画も見やすい。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 ピンク 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.2×160.1×8.3 ディスプレイ10.1インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)6000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 ホワイト 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

アイリスオーヤマタブレット 8インチ
【急速充電対応!】【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)14対応】【バッテリー4000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606(8コア)】 迷ったらこれ!さまざまなシーンで活躍できるシンプルタブレットPCです。 基本的なスペックで書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザインです。8インチサイズは片手で持ちやすく持ち運びもコンパクトで便利。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇GPS、加速度の2種のセンサー搭載。〇4000mAhバッテリー。〇急速充電対応 USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。■画面保護フィルムが貼ってあるので、ご購入後すぐにご使用いただけます。 アイリスオーヤマタブレットシリーズは↓関連資料ラインナップ表(PDF)↓をご確認ください。
付属品USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、クイックスタートガイド×1 ピンク 容量内蔵RAM:4GB(拡張メモリ4GB) 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211.3×126.3×9 ディスプレイ8インチ 解像度800×1280 接続端子外部:USB Type-C(TM)ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック バッテリー容量(mAh)4000 OSAndroid(TM)14 ストレージ内部:64GB
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

◆ 片手で扱いやすい大きさスマートフォンより大きな画面で、読書やWebショッピングが快適に楽しめます。薄さ約8.85mm、コンパクト&軽量で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT8766 4コア(4×A53 2.0GHz)。[コア数とは:処理スピードの指標]。◆ 4080mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/2GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販またはお手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerR GE8320 材質プラスチック、ガラス 質量(g)295 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.8×8.9×197 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT8766 4コア 2.0G バッテリー容量(mAh)4080 記憶容量(GB)メモリ:2 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ8 " OSAndroid12 画素数【カメラ】インカメラ:200万、アウトカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac ストレージ32GB
1台
32,800 税込36,080
翌日出荷

スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。
用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。 仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USB セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4 ケース質量(kg)9.61(21.17lb) 消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU 型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43 材質(ケース)メタル、プラスチック インターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1 画面サイズ18.5インチ ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存) 奥行き(cm)(対応ラック)45~70 パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2 互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷

◆ 10.1インチの視聴しやすいサイズ見やすいサイズで楽しみたい人におすすめのエントリーモデル。開いた文庫本くらいの画面サイズだから、読書にもおすすめ。解像度「1280×800pix」。B5ノートに収まるサイズ感で持ち運びもラクラク。◆ 広視野角の液晶を搭載広い視野角で、豊かな諧調と繊細な色彩を表現。角度が変わっても、ほぼ色味が色味の変化が少なく忠実に色を再現。◆ 4コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6761 4コア (4×A53 2.0GHz)。◆ 5000mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ ストレージ容量メインメモリ/3GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/32GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。さらに市販またはお手持ちのmicroSDカードを使用すればストレージ容量を拡張可能です。[microSD:Class10 256GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:PowerVR GE8300 材質プラスチック、ガラス 質量(g)579 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245.2×9.7×161.7 解像度1280×800 使用CPUMediatek MT6761 4コア 2.0GHz バッテリー容量(mAh)5000 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】アウトカメラ:500万、インカメラ:500万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:3 ストレージ32GB
1台
37,500 税込41,250
3日以内出荷

◆ 視聴しやすいサイズの10.1インチ視聴しやすいサイズで映像を楽しめます。10.1インチの液晶でビデオ通話や動画なども見やすい。B5ノートに収まるサイズ感。◆ 細部までクリアで鮮やか広い視野角と、細部まで明瞭で鮮やかな色彩を表現。解像度「1920×1200pix」WUXGA搭載でクリアな画質を楽しめる。◆ 広がりのあるサウンド4つのスピーカーを搭載し、映画や音楽鑑賞をより豊かな音で楽しめる。◆ GPS・各種センサー搭載地図ナビゲーションに便利なGPS搭載モデル。ジャイロセンサー・地磁気センサーも搭載し、より正確なナビゲーションを実現。◆ 7100mAhバッテリー内蔵USBコネクタ形状規格は使い勝手の良いType-Cポート。◆ 8コアプロセッサ搭載。MediaTek(C)MT6769 8コア 2×A75(2.0GHz)+6×A55(1.8GHz)。◆ ストレージ容量メインメモリ/4GB:データを一時的に保管しておく場所。ストレージ容量/64GB:アプリケーションやデータを恒久的に保管しておく場所。[市販または、お手持ちのmicroSDカードをご使用ください。/microSD:Class10 512GBまで(UHS-II非対応)]【Wi-Fi対応:2.4/5GHz】Wi-Fi環境があれば、いつでも使用できます。【Bluetooth(R)搭載:Bluetooth(R)5.0】Bluetooth機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。
仕様GPU:ARM Mali-G52 1000MHz 材質プラスチック、ガラス 質量(g)588 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5 解像度1920×1200 使用CPUMediatek MT6769 8コア バッテリー容量(mAh)7100 端子Type-C 3.5mm 画面サイズ10.1 " 画素数【カメラ】インカメラ:500万、アウトカメラ:1300万 BluetoothBuetooth(R)5.0 Wi-FiIEEE802.11 a/b//n/ac 容量(GB)メモリ:4 ストレージ64GB
1台
57,200 税込62,920
3日以内出荷

NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.24 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) 無線規格無線WANNTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.23 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階 容量32GB/約22GB以上 バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池 使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続) 充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電) 動作温度(℃)5~35 OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura) インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタ バッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間 無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMO タッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン) BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
1台
特価
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 高さ(mm)14.7 質量(g)1560 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)512 OSWindows 11 Pro 64bit版 22H2プリインストール チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)340 幅(mm)244 高さ(mm)14.7 質量(g)1560 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)256 OSWindows 10 Pro 64bit版 21H2 チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部 付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類 長さ(mm)308 幅(mm)223 高さ(mm)14.5 質量(g)1297 センサーアンビエント ライト センサー バッテリー最大約18時間 (一般的な利用シーンを想定) メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。 ディスプレイスクリーン: 13.5 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2256 × 1504 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/AlcantaraFootnote(R) 素材を採用したキーボードを搭載したノート PC の GorillaFootnote(R) Glass 3 ディスプレイ/メタル仕上げのキーボードを搭載したノート PC の GorillaFootnote(R) Glass 5 ディスプレイ/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits 保証期間1年間のハードウェア保証 使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i5-1245U (10コア/12スレッド、最大4.4GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築 外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン 記憶容量(GB)256 OSWindows 11 Pro 64bit版 22H2プリインストール チップセットCPU内蔵 ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1 BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.4(AAA) ストレージSSD 内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics 光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続) 無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211 オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー 適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8 オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●VCCI:対応●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●WiMAX:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●その他ドライブ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●エネルギー消費効率:12 区分 18.3 kWh/年(AAA)●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、HP Tamper Lock)、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5×6mm)、セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:16:9フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●その他ソフト:HP Support Assistant等●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz●リカバリ用データ保存場所:リカバリメディア:なし●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)●その他無線データ転送:なし●J-Moss:対応 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)(最大)45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306.9×208.4×15.9(最薄部、突起部含まず) メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応)×1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB)
1台
134,800 税込148,280
翌日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 本体質量(kg)約1.35~ メモリー容量16GB ディスプレイ13.3型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWindows 11 Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボード日本語:HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(Thunderbolt4対応) x 1、USB Type-A ポート (3.2 Gen1) ×2(内一基がPowered USB) オフィスソフトなし
1台
141,800 税込155,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●最大消費電力:45W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●スリープ時消費電力:0.75W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー OSWin11Pro 24H2 キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
121,800 税込133,980
翌日出荷

壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
対応OSAndroid 14 有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ) 防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。 使用CPUMediaTek コネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱) バッテリー容量(mAh)7000 記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64 Bluetoothあり 容量(GB)ストレージ:64 ストレージeMMC ディスプレイサイズ(目安)10.1型 無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応 セキュリティ機能あり 顔認証(Class1) オフィスソフトなし
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)450G10 i7-1355U/15F/16/S256/11P/c
その他ソフト:HP Support Assistant等 付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等 出力外部ディスプレイ HDMI(v2.1) 電源HP 45WスマートACアダプター(2ピン、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約175g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず)) 対応OSWindows 11 Pro(日本語) インターフェースコンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、51WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ)) メモリーSO-DIMM DDR4-3200 32GB(最大)/16GB(標準) ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 解像度1920×1080ドット 使用CPUインテル Core i7-1355U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.00 GHz) スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク スロット0スロット/2スロット(空/全) OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラあり 720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き タッチパネル方式非搭載 容量(GB)ストレージ:256 ストレージM.2 SSD(PCIe NVMe) 内蔵グラフィックスインテル Iris Xeグラフィックス(プロセッサー内蔵) ディスプレイサイズ(目安)15.6型 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
159,800 税込175,780
翌日出荷

FHD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●WiMAX:なし●SIM情報:なし●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:15.6型●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●スリープ時消費電力:0.91W●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●プロセッサーテクノロジー:第12世代、Pコア : 最大周波数 4.40GHz、Eコア : 最大周波数 3.30GHz●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●対応SIMサイズ:なし●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メインメモリ(最大):32GB●CPU詳細:Intel Core i5-1235U●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●エネルギー消費効率:12区分 18.5kWh(AAA)●最大消費電力(W):45●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●メインメモリ(標準):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●電気通信事業法備考:本体 電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)約2200 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー OSWindows 11 pro キーボードあり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフトなし
1台
124,800 税込137,280
翌日出荷

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.79kg
付属品HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等 消費電力(W)最大:45 電源HP 45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz、約171g、95 x 40 x 26.5mm(突起部・コード含まず)) 表面処理非光沢 本体質量(kg)約1.79~ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359.4×233.9×19.9(最薄部、突起部含まず) 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク 画面サイズ15.6型 チップセットプロセッサー内蔵 キーボードHP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18×18mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBUSB Type-C ポート (3.2 Gen2、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x 2、USB Type_A ポート (3.2 Gen1) ×2(左側の一基がパワーオフUSB充電) オフィスソフトなし
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)