スマホケース :「信号」の検索結果
関連キーワード
USB Type-Cポートに、お持ちのイヤホンを接続できる!スマートフォン・タブレットのUSB Type-CポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換アダプターです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。ナイロン編組ケーブルとアルミコネクターを採用し、耐久性が高く断線しにくいモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換アダプターです。 。音楽や映画も高音質で楽しめる最大96kHz/24bitに対応したDACを搭載しています。 。ハイレゾ定義に準拠。ハイレゾ対応の機器とイヤホン・ヘッドホンなどを使用することで、高精細なサウンドを楽しめます。 。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 。耐久性に優れ見た目も美しいアルミコネクターと、断線しにくいナイロン編組ケーブルを採用。長く安心して使えます。 。ドライバーのインストールなどは不要。機器同士を接続するだけですぐに使えます。 。※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 。※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 。※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル長(m)0.1 ※コネクター含まず
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】Φ3.5mmステレオミニプラグ
対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号アナログ信号両対応)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
『カバー・ケース・ポーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホケース
- タブレットケース
スマホケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。