タブレットケース :「重量」の検索結果
関連キーワード
動画視聴時の高さを調整可能!動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせてフレキシブルにスタンド角度を調整できるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。
用途動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を調節できるiPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)用フラップケースです。 。端末を最大約7.9cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。 。動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。 。高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。 。※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。 。※高さを高い位置で設定した場合、角度の調整ができません。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
適合モデル番号:A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)
動画視聴時の高さを調整可能!動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を変えられるiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。
用途動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を調節できるiPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)用フラップケースです。 。端末を最大約10cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。 。動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。 。高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。 。※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。 。※高さを高い位置で設定する場合は、角度の調整ができません。 。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。 。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。 。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。 。端末装着部の縁が画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。
適合モデル番号:A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
セット内容ケース×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート
対応機種iPad(A16)、iPad (第10世代 2022年モデル)
『カバー・ケース・ポーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホケース
- タブレットケース
タブレットケース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。