1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計。動画視聴やタイピング等のシーンに合わせて2アングルにできる11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり固定します。オートスリープ/オートウェイクアップ機能付きです。
用途極限まで薄さにこだわった軽量スリムな 11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)用フラップケースです。 。iPad本体装着時の薄さは約13mm、ケース単体の重さは約220gです。iPad本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。 。iPad本体に内蔵されたマグネットを利用して、iPadの背面にしっかり固定します。 。iPad本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。 。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。 。ケースに収納した状態で、Apple Pencil Pro、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。 。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・タイピングに最適な2通りの角度で使用できます。 。ケースが画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。 。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック タイプ手帳型 対応機種11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)、モデル番号:A2902、A2903、A2316、A2324、A2325、A2072、A2588、A2589、A2591 特性スタンド機能
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

『カバー・ケース・ポーチ』には他にこんなカテゴリがあります