タブレットケース :「C型端子」の検索結果
iPad(第10世代)を保護しながら快適に使用することが可能なキーボード付ケースです。柔らかな素材で製作されたケースはiPad本体を衝撃やキズから保護します。背面は透明なプラスチック素材になっており、iPadの管理用ラベルをケースを外すことなく確認することが可能です。無段階キックスタンドを装備しお好みの角度で操作可能。既存環境からシームレスに移行できる日本語配列・かな印字を採用。ケース拡張ポートはiPad充電用のUSB-Cと3.5mmステレオミニジャックを搭載しておりヘッドセットにも対応しています。
仕様●iPad充電用USB-Cポート:20W対応(USB PD急速充電サポート)および5V2A充電●オートウェイクアップ/スリープ:対応機種
寸法(mm)幅272×奥行208×高さ26
質量(g)約575
電源USBバスパワー
外部出力3.5mmステレオミニジャック4極(CTIA)
機能スタンド:無段階(0~180°)
キーボード接続端子:USB-C、配列:日本語配列、印字:かな印字、タイプ:密着シート型、スイッチ:パンタグラフ式
耐衝撃MIL-STD-810H : 2019 落下試験
デバイスiPad(第10世代)
1台
¥18,000
税込¥19,800
8日以内出荷
『カバー・ケース・ポーチ』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホケース
- タブレットケース
タブレットケース の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。