3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用。 簡単に着脱でき、周りからの視線を防いで、安心してタブレット操作ができるのぞき見防止フィルターです。
材質PET 厚さ(mm)フィルター部:0.38、フレーム:約1.30 寸法(幅W×高さH)(mm)約241×約171 対応機種Microsoft(R) Surface Go3、Go2、Go 可視光線透過率(%)63 取付け方法ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 アズワン品番64-4041-99 紫外線カット99.9% 特性のぞき見防止、 貼り直せる ブルーライトカット率約42%
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。
材質のぞき見防止フィルター:PET、シリコン 取付方式ナノサクション採用フレームが画面へ吸着 寸法(幅W×高さH)(mm)約171×247 対応機種iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル 適合品番対応モデル番号:A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430 可視光線透過率(%)63 紫外線カット99.9% フレーム厚さ(mm)約1.30 特性のぞき見防止、ブルーライトカット、 貼り直せる ブルーライトカット率約42% フィルター厚さ(mm)約0.46
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

取り外し簡単なマグネットタイプ。移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。
用途移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心してパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。 。取り外しが簡単なマグネットタイプです。 。画面の正面を中心に50度より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。 。画面への光の映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保つAG(アンチグレア)加工を施しています。 。紫外線を99.9%カットすることで、有害な紫外線から目や体をガードします。 。フィルターの浮き上がり防止に役立つ、簡易固定シールがフィルター下側に付属しています。 。付属のケースに収納して、保管や持ち運びにご利用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他環境に配慮した簡易パッケージ 付属品ケース×1 材質PET、金属板 寸法(mm)299.8×197 取付方式パソコン内蔵のマグネット磁力で取り付け 対応機種MacBook Air 13.6インチ(2024/2022年モデル対応) ※2024年8月時点での情報です。 可視光線透過率(%)約60 静電気帯電防止性能× 表面硬度2H 紫外線遮断率(%)約99.9 対応インチサイズ13.6型 特性のぞき見防止 ブルーライトカット率約20% フィルター厚さ(mm)0.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

『保護フィルム/のぞき見防止フィルム』には他にこんなカテゴリがあります