タブレットフィルム :「硬度測定」の検索結果
関連キーワード
お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性ブルーライトカット指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
透過率(%)81
表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5
入数1枚
指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。
光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
使用方法1.液晶画面・本体の汚れを落として下さい。(ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。)2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がして下さい。(ホコリが付かない様に注意して下さい。)3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けて下さい。
材質接着面/シリコン膜、外側/PET
厚さ(mm)約0.2
タイプ指紋防止光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×0.2×247
透過率(%)0.935
適合サイズ10.2型
表面硬度2~3H(測定値)
反射率(%)0.0452
紫外線カット0.999
特性光沢、防傷加工、指紋防止、タッチパネル対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『保護フィルム/のぞき見防止フィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホフィルム
- タブレットフィルム
- その他保護フィルム/カバー用品
タブレットフィルム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。