お好みのサイズにカットして、貼り付けることができます。LEDバックモニターから発生するブルーライトメイン波長(450nm)の光を、約26%もカットすることができます。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 外光に含まれるブルーライトを反射することなく吸収するため、目への影響を最小限に抑えることができます。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 タッチパネルに対応しています。Windows 8のタッチ操作に最適です。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。指紋防止加工により、フィルムへの指紋の付着を防ぎます。
特性ブルーライトカット指紋防止光沢
材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
透過率(%)81
表面硬度2~3H ※上記は測定値であり、保証値ではありません。
紫外線遮断率(%)99.9
反射率(%)5
入数1枚
『タブレットフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
タブレットフィルム の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。