Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンドレノボ・ジャパン(Lenovo)4日以内出荷
Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンドは、人間工学に基づいて設計されたノートパソコンと、スマートフォン用の折り畳み可能なスタンドです。
本スタンドは、0から54度の間で10段階での角度調整が可能です。
ノートパソコンのスタンドへの設置面には、ゴムが貼られており、タイピングする際にもずれのない設計となっています。
セット内容Lenovo 2-in-1 ラップトップスタンド本体、マニュアル類(保証書およびマニュアル)耐荷重(kg)5まで本体質量(g)522保証期間1年折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ノートブック用スタンド:265.6mm× 290.6mm×15.1mm、スマートフォン用スタンド:52mm×94.5mm×7mm高さ調節可高さ調整範囲(mm)0-190対応インチサイズ最大15
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
ページ: 1/ 3