スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「固定アーム」の検索結果
関連キーワード
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。
シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。
壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。
本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2
質量(g)約741(スタンドのみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
タブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすい高さに調節可能です。
7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。
使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。
スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。
iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。
ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。
ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)280×280×1330~1850
色ブラック
質量(g)6330
使用工具手袋
組立時間20分
総耐荷重(kg)1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。