スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「外し」の検索結果
特価
本日9月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1.5
適合サイズ最大:11インチ
アーム長さ(mm)367
取付け方法クランプ, 支柱
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
7~10インチのタブレットに対応します。
2か所の角に取り付けるだけの簡単装着です。
ハンドルは360度回転しますので、お好みの角度で使用できます。
ワンプッシュで簡単にタブレット部とハンドル部を取り外しできます。
スタンド機能付きです。
付属品7~8インチ用固定パーツ×2、9~10インチ用固定パーツ×2
材質ABS、TPR
特性360度回転・スタンド機能
取扱説明書あり
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
10.1型までのタブレットPCに対応しています。
ハンドル部は360°回転可能ですので、縦置き、横置きさまざまなスタイルを楽しめます。
ハンドル部を引っ掛けて壁掛けとしても使用できます。
ハンドル部は取り外し可能です。
内寸奥行(mm)10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(可動域168~205)×40×105
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
折りたためば厚み約9mmまでコンパクトにできる、薄型サイズのタブレット、スマートフォンで使えるアルミ製モバイルスタンドです。
2つのヒンジを搭載し角度と高さを無段階に調整ができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、持ち運んだり引き出しに入れたりと省スペースに収納可能です。
折りたたむと凹凸が少なくフラットになるデザイン設計により、カバンへ出し入れする際の引っ掛かりを抑えかさばりません。
機器を設置したまま充電をすることができるツメ形状で、充電ケーブルを接続した状態でスマートフォンの設置や取り外しにも対応しています。
折り返しのないフラットなツメ形状により、ケース付スマートフォンやNintendo Switchなどの設置にも対応します。
設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
底面にある滑り止めラバーで、操作時でも安定します。
タテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ素材で様々なデバイスにマッチします。
仕様折りたたみ対応
材質アルミ製
適合機器(台数)1
高さ調節対応
角度調節対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。