スタンドサンワダイレクト4日以内出荷
スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。
厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。
白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。
電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。
小型・軽量なので持ち運びに便利です。
材質ABS電源5V 1A Micro USB色温度3500~6500K保証期間購入日より6ヶ月調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)取扱説明書日本語取扱説明書有
充電クレードルスタンドサンワダイレクト当日出荷
スマートフォンに付属のコネクタを取り付けるだけで、面倒なケーブル抜き挿しなしで置くだけで
充電ができるクレードルスタンドです。
マグネット内蔵で位置合わせの手間が少なく磁力で簡単にコネクタがクレードルに接続されます
microUSBとTypeC端子搭載のスマートフォンに対応する2種類のコネクタを付属しています。
コネクタはスマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプです。
充電状況が一目でわかるLEDインジケーターを搭載しています。
セット内容本体×1台、microUSBマグネットコネクタ×1個、TypeCマグネットコネクタ×1個、microUSBケーブル(約1m)×1本、粘着シート×1枚質量(g)約105出力DC5V/2A(最大)寸法(幅W×奥行D)(mm)microUSBコネクタ部サイズ:約8×7.8Type-Cコネクタ部サイズ:約8.2×8.8入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドサイズ:約82×85×92入力端子microUSB Type-B メス取扱説明書日本語取扱説明書あり
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
ページ: 1/ 3