スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「USB 3.0」の検索結果
関連キーワード
スマートフォンやタブレットに挟んで使う撮影用LEDライトです。
厚さ1.3cmまでのスマートフォンやタブレットに使用できます。
白色20灯、橙色20灯のLEDで被写体を明るく照らします。色調整3色(白色、暖色、ミックス)で使用シーンに合わせて使用できます。
電源はUSB充電式で乾電池不要です。連続使用時間は約60分です。
小型・軽量なので持ち運びに便利です。
材質ABS
電源5V 1A Micro USB
色温度3500~6500K
保証期間購入日より6ヶ月
調光方式調整:3色(白、暖色、ミックス)
取扱説明書日本語取扱説明書有
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
MagSage対応iPhoneを強力マグネットでしっかりと固定し、高速で安定した充電ができるMagSafe認証のワイヤレス充電スタンドです。iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時に充電できる3-in-1タイプで、複数のデバイスを一度に充電ができます。Apple社のMade for MagSafe認証を取得しているので、iPhoneに対しては最大15W出力の急速充電が可能です。Apple Watch専用充電モジュールはApple Watch Series 7以降の高速充電に対応し、Made for Apple Watch認証を取得しているので高い互換性があります。AirPodsやその他のQi対応デバイスをを充電できるQi対応ワイヤレス充電パッド付きです。金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。
付属品USB Type-Cケーブル(約1.5m)×1
質量(g)約340
出力(W)15
規格Qi
最大出力(W)25※iPhone/最大15、Apple atch/最大5、AirPods/最大5
対応機種MagSafe対応iPhone、Apple Watchシリーズ、※Series 7以降の高速充電に対応しています。AirPodsシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×11×15.9
入力端子USB Type-C
定格入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15/2.4A(36W)
充電個数3台
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。