スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「iPad立て」の検索結果
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質樹脂製
適合機器(台数)最大10
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。
ヒンジを搭載しているので、使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。
ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)
設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。
丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。
背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
アルマイト処理されたアルミ製のスタンドは上質な質感で様々なデバイスにマッチします。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(mm)対応機器サイズ:本体の厚みが16mm以下のタブレット、スマートフォン
質量(g)約234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×116×142
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。