スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「横クランプ」の検索結果
関連キーワード
【各場所で大活躍スマホホルダー】。卓上、デスク天板の端、飛行機客室の折りたたみ式トレイ、スーツケースのキャリーバーなどどこでも設置可能。両手を解放して自撮り、動画視聴、ビデオ通話、料理などが楽しめます。【持ち運びが簡単】。折り畳みができ、手のひらサイズとコンパクトなので、出張や旅行のお供に最適。【角度自由自在】。場所によって好きな角度に変更し、スマホの縦置きも横置きも設置可能です。【幅広い互換性】。上部のスマホ固定用のホルダーは最大82mmまで開くことができて、様々なスマホ機種に対応可能です。また、下部のクランプは最大35mmの厚さに対応し、平らな場所に固定することができます。
セット内容製品本体、DisplayPortケーブル ×2(約150cm)、USB C to Aケーブル×2(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質ABS、筐体:メタル
寸法(mm)41×41×90
質量(g)100
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約54×122×13
電源電圧(V)DC+5
消費電流(mA)最大280(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。