スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「タブレット用アーム」の検索結果
製品の特長
ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。
小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。
収納時はスマホサイズのカード型。
そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7~11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。
iPhoneやiPadで利用できるスタンド
目安として厚さ約1cm、約4.7~11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。
iPhoneやiPadの設置に対応しております。
約1cmのフラットスタイル
ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。
最適な角度&高さに調節
ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。
※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。
※アームは垂直にしてご利用ください。
充電しながら使える
ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。
選べる2カラー
ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時)
質量(g)約70
主材質プラスチック+シリコン
適合サイズ約4.7~11インチ、厚さ 約1cmまでの機器
4.7~14インチクラスのスマートフォンやタブレットに対応する、スタイリッシュな折りたたみ式デスクスタンド
<各部のサイズを調整可能>
アーム部分は高さ約120mmまたは175mmに設定可能。端末を使いやすい高さに調整できます。
また、ホルダー部分は上下に伸縮して設置する端末が安定するサイズに調整できます。
アームとホルダーは別々に角度調整が可能なので、使用場所を選ばずどんな条件でも見やすい向きに調整できます。
端末が接触する部分はソフトなシリコンで覆われており、キズや滑りを防いでいます。
<多機能なベース>
さらにベース部分の後部からは、転倒防止用のアウトリガーを引き出すことができます。
タブレットを使用する際には、全てを最大に広げることでぐらつきや転倒を防ぐことができます。
また、上面はトレー形状のため、小物を置くスペースとしても使えます。
<コンパクトデザイン>
折りたためば丸みを帯びたコンパクトな形状に変身。鞄等に収納しやすいデザインです。
開閉や伸縮操作の際に便利なレザーストラップがデザインのアクセントになっています。
材質ABS + PC + アルミ合金
質量(g)約315
適合サイズ4.7~14インチクラスのスマホ、タブレット(800gまで)
収納時寸法(mm)124×83×26
最大寸法(mm)175×83×245
RoHS指令(10物質対応)対応
特性角度調節、高さ調節、折り畳み可能
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。