絞り込み
特性
- その他(7)
- 回転機能(2)
- 滑り止め(3)
- 縦置き・横置き対応(2)
- 角度調節(5)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- メディアカバーマーケット(249)
- サンワサプライ(58)
- Beat-Sonic(36)
- JTT(28)
- エレコム(24)
- MOFT(モフト)(21)
- エツミ(14)
- 山崎実業(13)
- king(撮影・写真用品)(13)
- StarTech.com(12)
- PGYTECH(12)
- エアージェイ(11)
- エムディーエス(11)
- 多摩電子(9)
- トリニティ(9)
- Optiline(オプティライン)(9)
- タイムリー(7)
- セキセイ(6)
- ブランドをもっと見る

スマホ アーム式スタンド 卓上式
bitstrong(ビットストロング)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。 アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。 しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。 角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。用途テレワーク、キッチン角度調整範囲自由自在スタンド卓上式特性角度調節
モバイルデバイススタンド
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷【色んな場面で大活躍】 縦向き、横向き回転のため様々な姿勢で映画・ドラマを鑑賞。 オフィス・キッチン・べッド・車等どこでも使用可能。 スマホで音楽鑑賞、タブレットで漫画・ゲームをする。 首は前後角度の調節ができ、多角度で撮影OK。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。用途オフィス・キッチン・寝室で活用。色黒質量(g)353高さ(cm)24~36まで調節可能特性縦置き・横置き対応、回転機能、角度調節
スマホホルダー(6.0~9.0cm) ボールジョイント、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷商品重量 30g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 6.0~9.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)30接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷商品重量 57g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 11.5~19.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)57接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷商品重量 97g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5~24.5cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色白質量(g)97接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約2000特性耐衝撃
2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷商品重量 59g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。スマホ対応サイズ 5.5~8.5cm。タブレット対応サイズ 11.8~19.5cm。ネジ規格 1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。2-in-1スマホ、タブレットホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)59接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー。リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。用途商品重量 70g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5cm~21.0cm。ボールジョイント部直径 17mm材質ABS樹脂使用質量(kg)0.07色白直径(Φmm)ボールジョイント部:17耐荷重(kg)2接続方式ボールジョイント方式
スマホホルダー 1/4ネジ対応
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用厚さ(mm)装着装置:1~10色黒ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約500ねじ穴数2個特性耐衝撃
デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド
bitstrong(ビットストロング)¥3,298税込¥3,6281個欠品中【取り付け場所が自由自在】 付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。 360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。 【コンパクトタイプ】 取付フォルダーには、滑り止めを付加。 壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む) 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。用途オフィス・キッチン・寝室で活用。色シルバー取付フォルダー19cmまで拡張可能質量(g)510特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め
モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm)
bitstrong(ビットストロング)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。色ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能質量(g)396長さ(cm)125特性角度調節、滑り止め
回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷商品重量 68g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 5.8~9.0cm。1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。スマホホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)68接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
レイジースマホホルダー
bitstrong(ビットストロング)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
タブレットクリップ
bitstrong(ビットストロング)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応
bitstrong(ビットストロング)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用色黒質量(g)48ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約1000ねじ穴数2個特性耐衝撃回転角度(°)360適合寸法(cm)6.0~10.5
モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(85cm)
bitstrong(ビットストロング)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。色ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能質量(g)328長さ(cm)85特性角度調節、滑り止め
スマホ アーム式スタンド ホルダー グリップ式
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷このスマホスタンドは両手を解放させます。机やベッド、キッチンなど場所に挟むだけでパソコンで仕事しながらチェックしたり、キッチンでレシピを見ながらお料理したり、寝転びながら動画視聴したり、ビデオ通話にラクラク操作できます。 見やすい角度が調節可能。可動するアームは上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整でき。フレキシブルアームの採用により、180度自由自在に曲げられ、スマホグリップが360度回転するものは、画面の向きを縦と横に自在に変えられますので、ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・ネット閲覧など用途に応じて使いやすいです。 テレワークにも最適、コンパクトタイプなのでデスクに設置して、仕事の効率化がアップします。用途机やベッド、キッチン、テレワーク色スマホフォルダー:赤、スタンド:黒耐荷重(kg)スマホフォルダー:0.25角度調整範囲アーム:上下に約180度の範囲で高度、角度を自由自在に調整可能スタンドアーム式特性角度調節回転角度(°)スマホグリップ:360度回転可能取付個数1