絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(7)
  • メディアカバーマーケット(6,613)
  • レイ・アウト(1,353)
  • トリニティ(792)
  • LEPLUS NEXT(755)
  • エレコム(637)
  • PGA(586)
  • 光興業(405)
  • Simplism(403)
  • iFace(369)
  • サンワサプライ(331)
  • BELKIN(ベルキン)(329)
  • MSソリューションズ(327)
  • エアージェイ(286)
  • ラスタバナナ(263)
  • CIO(214)
  • グルマンディーズ(198)
  • ナカバヤシ(192)
  • TORRAS(189)
  • OWLTECH(オウルテック)(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個ほか
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)26×26×28色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/1A
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • USB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    USB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
    寸法(mm)40×46×32色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

    bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色黒出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • 3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青 bitstrong(ビットストロング)

    3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    色青出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
  • Type-A・2ポートUSB充電アダプター bitstrong(ビットストロング)

    Type-A・2ポートUSB充電アダプター

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
    寸法(mm)46×46×28色白タイプType-A/Type-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数2出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
  • PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070 bitstrong(ビットストロング)

    PD・QC3.0対応USB充電アダプター BS-JAC2070

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【コンパクトでどこでも充電】。BS-JAC2070は折りたたみ式の電源プラグを採用。使用しない時はコンパクトに収納でき、バッグの中でも場所を取りません。旅行や出張先でも、この充電器一つでストレスフリーです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。【高速充電で時短を実現】。Quick Charge 3.0に対応し、対応デバイスならばこれまで以上に速く充電可能。忙しいあなたの時間を大切にし、待ち時間を減らします。【Type-AとType-Cの2ポート搭載】。Type-AポートとType-Cポートを備えており、幅広いデバイスに対応。同時に2台のデバイスを充電できるため、充電器の取り合いに悩むことがありません。【安全性にも配慮した設計】。過電圧保護、過電流保護、短絡保護などのマルチ保護機能を搭載。大切なデバイスを守りながら、安心してご使用いただけます。【幅広いデバイスに対応】。Apple、Samsung、Sony、Google、Xiaomi、その他Androidデバイスなど、多くのスマートフォンメーカーに対応。お手持ちのデバイスに合わせて、最適な充電を提供します。
    色白ポート数2(Type-A/Type-C)出力【Type-A:単独出力】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A(18W MAX)【Type-C:単独出力】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A(20W MAX)【Type-A+Type-C:同時出力】5.0V/3.0A(15W MAX)入力100~240V(50/60Hz)0.5A素材ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACアダプター USB Type-C端子出力 5V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター USB Type-C端子出力 5V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状USB-TypeC入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)120
  • スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル(黒)、入力Type-C。 入力側:Type-C。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途充電速度2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)で堅牢に作られており劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。(強化ナイロンの下にTPEカバーがありTPEカバーの下には高密度の銅線内蔵) 相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。仕様三台同時充電可能、パソコン充電非対応、iPadPro充電不可(PD充電非対応)材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)色ブラック電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送不可ケーブル種類耐久性適合用途充電
  • マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061 bitstrong(ビットストロング)

    マルチタイプ 2ポート QC3.0 PD USB充電アダプター BS-JAC2061

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A型番BS-JAC2061寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • スマホ アーム式スタンド 卓上式 bitstrong(ビットストロング)

    スマホ アーム式スタンド 卓上式

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    このスマホスタンドは両手を解放させます。アームスタンドを固定するための頑丈な円形サポートベースが特別に設計されています。それをテーブルに取り付ける必要はなく、より使いやすく移動できます。 アーム部分はスプリングだけで固定。ネジ止めのわずらわしさがありません。 しっかり固定したい場合は可動部のネジ固定も可能です。スマホの角度を変えるなどでスタンドにふれても画面の揺れがありません。 角度、向き自由自在! 4点可動でお好みの撮影が可能です。用途幅を限りません。
    用途テレワーク、キッチン角度調整範囲自由自在スタンド卓上式特性角度調節
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
  • GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048 bitstrong(ビットストロング)

    GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A型番BS-JAC2048寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • モバイルデバイススタンド bitstrong(ビットストロング)

    モバイルデバイススタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    【色んな場面で大活躍】 縦向き、横向き回転のため様々な姿勢で映画・ドラマを鑑賞。 オフィス・キッチン・べッド・車等どこでも使用可能。 スマホで音楽鑑賞、タブレットで漫画・ゲームをする。 首は前後角度の調節ができ、多角度で撮影OK。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
    用途オフィス・キッチン・寝室で活用。色黒質量(g)353高さ(cm)24~36まで調節可能特性縦置き・横置き対応、回転機能、角度調節
  • USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載 bitstrong(ビットストロング)

    USB充電器・シガーソケット・カーチャージャー(17W/3.4A) USB‐A 2ポート搭載

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    6日以内出荷
    製品仕様。入力: 12-24V。出力: USB1 5V-1A。出力: USB2 5V-2.4A。総出力: 5V-3.4A(Max 17W)。サイズ: 65.6*25.9*25.9mm。重量:17g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
    用途製品概要。自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。 。スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)17出力USB1:5V-1AUSB2:5V-2.4A総出力:5V-3.4A(Max 17W)高さH(mm)25.9入力12-24V奥行D(mm)65.6幅W(mm)25.9
  • スマホホルダー(6.0~9.0cm) ボールジョイント、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    スマホホルダー(6.0~9.0cm) ボールジョイント、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    商品重量 30g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 6.0~9.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
    用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)30接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
  • Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010 bitstrong(ビットストロング)

    Type-C 15W USB充電アダプター BS-JAC2010

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    質量(g)20出力(Type-A):5.0V/3.0A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2010寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-C
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光青 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光青

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥689税込¥758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光青のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    色青出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrong(ビットストロング)

    Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
    用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル色白長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
  • 【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A bitstrong(ビットストロング)

    【ノートPC充電対応】USB急速充電器(PD100W GaN搭載)USB-C,USB-A

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 2.3A。出力 C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)。C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)。USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)。ポート使用時の出力の詳細は画像参照。サイズ: 70.8*31.8*70.8mm 重量:264g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
    用途製品概要。1台でOK、マルチデバイス充電。【広範な互換性】あらゆるデバイスの充電がこれ1つで実現。iPhone、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。【同時充電可能】Type‐Cを3ポート、USB Type-Aを1ポート備えているため、2台のスマートフォンを同時に充電することも、ひとつの充電器で複数のデバイスを同時に充電することも可能。電源周りをすっきりとシンプルにできます。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)搭載】パワフルですが発熱しずらく、安心・効率的に充電ができます。【PD(パワーデリバリー)100Wの高出力】Power Deliveryに対応。急速充電でデジタルライフが快適になります。【便利なな折りたたみ式プラグ】折りたたみ式プラグで、持ち運びにもおすすめです。ご自宅はもちろん、旅行先や出張先でも活躍してくれます。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)264出力C1/C2: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)C3:5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C3: 5V-3A/9V-2.22A/12V-1.67A (20W Max)USB-A: 5V-3A/9V-2A/12V-1.5A (18W Max)C1+C2: 65W+30W/30W + 65W (95W Max)C1+C3: 65W+20W (85W Max)C2+C3: 65W+20W (85W Max)C1+C2+C3: 45W+30W+20W (95W Max)C1+C2+USB-A: 45W+30W+18WC1/C2+USB-A: 65W+18WC3+USB-A: 15W (Share 5V-3A)C1/C2+【C3+USB-A】: 65W+15W (80W Max)C1+C2+【C3+USB-A】: 45W + 30W +15W (90W Max)ポート使用時の出力の詳細は画像を確認ください高さH(mm)70.8入力AC100-240V 50/60Hz 2.3A奥行D(mm)31.8幅W(mm)70.8
  • スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    スマホ/タブレット兼用ホルダー(11.5~19.0cm) ボールジョイント、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    商品重量 57g。色 黒。耐荷重 約500g。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 11.5~19.0cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
    用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)57接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約500特性耐衝撃
  • スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5~24.5cm)ボールジョイント、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    商品重量 97g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5~24.5cm。ボールジョイント部直径 17mm。スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー
    用途リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色白質量(g)97接続方式ボールジョイント方式耐荷重(g)約2000特性耐衝撃
  • 2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    2-in-1スマホ(5.5~8.5cm)、タブレット(11.8~19.5cm)ホルダー1/4・3/8ネジ対応、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    商品重量 59g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。スマホ対応サイズ 5.5~8.5cm。タブレット対応サイズ 11.8~19.5cm。ネジ規格 1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。2-in-1スマホ、タブレットホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
    用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)59接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
  • Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001 bitstrong(ビットストロング)

    Type-A 10W USB充電アダプター BS-JAC2001

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.1A電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A型番BS-JAC2001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A
  • GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032 bitstrong(ビットストロング)

    GaN マルチタイプ 3ポートUSB充電アダプター BS-JAC2032

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
    出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A型番BS-JAC2032寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60対応Apple/Samsung/Huawei/Android/LaptopUSBタイプType-A、Type-C
  • スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    スマホ/タブレット兼用ホルダー(12.5cm~21.0cm)ボールジョイント、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    スマホ/タブレット兼用ホルダー。ボールヘッドインターフェース対応のホルダー。リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
    用途商品重量 70g。色 白。耐荷重 約2kg。接続部回転角度 360度回転可能。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 12.5cm~21.0cm。ボールジョイント部直径 17mm材質ABS樹脂使用質量(kg)0.07色白直径(Φmm)ボールジョイント部:17耐荷重(kg)2接続方式ボールジョイント方式
  • スマホホルダー 1/4ネジ対応 bitstrong(ビットストロング)

    スマホホルダー 1/4ネジ対応

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
    用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用厚さ(mm)装着装置:1~10色黒ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約500ねじ穴数2個特性耐衝撃
  • マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル) bitstrong(ビットストロング)

    マグネット接続式 3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning用(1メートル)

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ●強力なマグネット吸引で、簡単かつ確実に出力プラグを交換するタイプの3in1のUSBケーブルです。 ●入力:USB Type-A ●出力:USB Type-C、Micro USB Type-B、Lightning用 ●急速充電ケーブルです。 ●ケーブル長1m。 ●電源に接続すると、ケーブルが発光します。
    色赤出力micro USBType-CLightning用※3つの接続プラグが付属ケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド bitstrong(ビットストロング)

    デスク・壁兼用 モバイルデバイススタンド

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    【取り付け場所が自由自在】 付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。 360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。 【コンパクトタイプ】 取付フォルダーには、滑り止めを付加。 壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む) 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
    用途オフィス・キッチン・寝室で活用。色シルバー取付フォルダー19cmまで拡張可能質量(g)510特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め
  • モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm) bitstrong(ビットストロング)

    モバイルデバイススタンド フレキシブルアーム(125cm)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。 【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。 「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
    用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。色ゴールド取付フォルダー20cmまで拡張可能質量(g)396長さ(cm)125特性角度調節、滑り止め
  • 【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載 bitstrong(ビットストロング)

    【USB急速充電器】USB-C PD対応 30W GaN搭載

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    製品仕様。入力: AC100-240V 50/60Hz 0.8A。出力: 5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)。重量: 48g。サイズ: 41*28*40.7mm。材質: プラスチック(ABS+ポリカーボネート) 半導体:GaN
    用途製品概要。マルチデバイス対応、オールインワン充電。【USB PD(パワーデリバリー)に対応】最大30W出力が可能なType‐Cを搭載しており、iPhoneはもちろん、スマートフォンからタブレット端末、ノートPC、Switchまで、幅広い機器をこの1台で充電することができます。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。(一部のノートPCは充電できません。)。【驚きの充電速度】従来の5W充電器より3倍の速度で急速充電が可能。( iPhone12比較)忙しい朝や、お出かけの直前でも安心。【次世代パワー半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用】コンパクトながら効率的な充電が可能。その小柄なボディは48gという軽さで、プラグは折りたたみ式。持ち運びにもおすすめです。【100V~240V対応】240Vまで対応しているため、海外でもご利用いただけます。材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート)色ホワイト質量(g)48出力5V=3A/9V=3A/2V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A (Max 30W)高さH(mm)41入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A奥行D(mm)28幅W(mm)40.8
  • 回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    回転式スマホホルダー(5.8~9.0cm) 1/4・3/8ネジ対応、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    商品重量 68g。色 黒。耐荷重 約1kg。素材 耐衝撃性に優れているABS樹脂使用。対応サイズ 5.8~9.0cm。1/4・3/8ネジ対応。ネジ穴数 2個。スマホホルダー。自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
    用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質耐衝撃性に優れているABS樹脂色黒質量(g)68接続方式1/4・3/8ネジ方式耐荷重(g)約1000特性耐衝撃
  • レイジースマホホルダー bitstrong(ビットストロング)

    レイジースマホホルダー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    ・スマホをホルダーに固定することで、手に持たずに長時間楽しむことができます。・フレキシブルアームとボールヘッドを動かすことで、目線に合わせた調整が可能です。・取り付け部・スマホホルダーには滑り止めのゴムが付いております。・動画鑑賞やゲーム、撮影、配信、Web会議などにご利用いただけます。・カラーバリエーションは5種類ございます。
    用途スマートフォンやタブレットを固定して、手で持たずに動画鑑賞などをする際に使用します。材質ABS樹脂全長(mm)(フレキシブルアーム)780質量(g)177ベース幅(mm)55ベース奥行(mm)82開口幅(mm)(クリップホルダー)120
  • タブレットクリップ bitstrong(ビットストロング)

    タブレットクリップ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    6日以内出荷
    ・タブレットやスマートフォンを三脚にセットできるアダプターです。・ラバーマット付きクリップが端末をしっかり挟んでホールドします。・2箇所に1/4ねじ用のねじ穴があり、様々な撮影機材やスタンドなどに取り付けることができます。
    用途スマートフォンやタブレットを挟み、三脚等に取り付けて使用します。ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・Webミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご利用いただけます。材質合成樹脂・金属高さ(mm)25奥行(mm)36ねじ穴1/4ねじ
  • 発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑 bitstrong(ビットストロング)

    発光タイプ3in1スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1.2メートル)緑

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    3in1のマルチUSB充電ケーブル発光タイプ(緑)。 Micro USB、Type-C、Lightningが、この1本で充電できます。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB、Type-C、Lightning の3つに分かれています。 電源に接続するとケーブルが発光します。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
    用途電源に接続するとケーブルが発光します。 充電電流2A(使用するアダプターによって変わります) 両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用。 強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストクリア。絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質あり。色蛍光緑長さ(m)1.2出力MicroUSB(Type-B)、Type-C、Lightning※3つの接続プラグが付属入力Type-A適合用途充電
  • 回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応 bitstrong(ビットストロング)

    回転式スマホホルダー(6.0cm~10.5cm) 1/4ネジ対応

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    スマホホルダー 1/4ネジ対応 自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
    用途ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。材質ABS樹脂使用色黒質量(g)48ねじ規格1/4ネジ耐荷重(g)約1000ねじ穴数2個特性耐衝撃回転角度(°)360適合寸法(cm)6.0~10.5
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥689税込¥758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光色赤のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    色赤出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥689税込¥758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光白のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    色白出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
  • スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑 bitstrong(ビットストロング)

    スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥689税込¥758
    1本
    6日以内出荷
    鮮やかな蛍光緑のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
    色緑出力Type-Cケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用/データ転送用
スマホ/タブレット関連アクセサリ