スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「自在アーム」の検索結果
関連キーワード
机の上を最大限に広く使える。モニタースタンドと言えば、なんだかぐらぐらしたり机に挟んだり高さがちょっと足りなかったり…快適に作業するには物足りない、と感じたことがある方は多いのではないでしょうか。
この「スプリングアームスタンドtall」を使えばそんな懸念を払拭できます!80cmからMAX150cmもの高さまで調整できるので、床に置いて使用することができちゃいます。もちろん、強力なスプリングアームでグラつくことはありません。
また、モニターを固定するホルダーは90度に曲げることができるので土台を後ろに配置する必要がありません。
さらに土台を床に設置することで机の上の場所を取ることなく、最大限に広く使用することができるのです!
15.6inchモバイルディスプレイが取付けられる。タブレットホルダーとスマホホルダーの2種類付属しているため、お好みで使い分けることが可能です。もちろん、モバイルディスプレイの取付もできますよ。
さくっと簡単、高さ&角度調整。変幻自在なスプリングアームと高さ調整が可能なポールで、いつでも簡単にモニター位置を変えることができます。
モニターを90度に曲げてPCの真上に持ってくることも良し、サイドに配置するも良し。全て片手で行うことができますよ♪
高さ調整もとっても楽々。レバーを引き上げればすぐにお好みの高さに変更できます。
高さがあるからデスク以外でも使える。この高さがあるからこそ、デスク以外にもお役立ち。
キッチンで料理をしながらレシピ動画を見たり、トイレでのんびり動画視聴したり。移動するだけの簡単設置だからいつでもどこでも使用することができます。
用途高さがあるのに超安定!スプリングアームスタンドtall
特性角度調節、高さ調節
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800~1500×250×300
質量(g)約2440
付属品土台、ポール、スプリングアーム、タブレットホルダー、スマートフォンホルダー、アタッチメント、角度調整アタッチメント、六角レンチ、六角ボルト、ボルト、ワッシャ、ネジ、日本語説明書
ホルダー寸法(mm)タブレット:幅約125~約225まで、スマートフォン:幅約55~約85まで
耐荷重(g)約700
材質ステンレス・ABS・シリコン
保証期間購入日より6カ月
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。