スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「マイク 固定」の検索結果
ライブパフォーマンスやスタジオ作業、プレゼンテーションなど、あらゆる場面でタブレットやスマートフォンを安全かつ見やすく固定するユニバーサルマウントです。独自のコーナーグリップシステムにより、多様なサイズのデバイスに対応。マイクスタンドへの直接取り付けやクランプ固定が可能で、縦向き・横向きの自由な角度調整も実現します。・幅広いサイズのタブレットやスマートフォンに対応可能なユニバーサル設計のホルダーです。(対応画面サイズ目安:5.5インチ~13インチ程度)。・4点でデバイスの角を確実にグリップするコーナーグリップシステムを採用し、安定した固定力を実現します。・コーナーグリップのパーツは反転させることで、より小さなスマートフォンなどにもフィットさせることが可能です。・マイクスタンドのネジ径に直接取り付けることができるほか、付属のクランプを使用して最大38mm径のパイプや支柱にも固定できます。・ホルダー部分は360度回転可能で、デバイスを縦向きでも横向きでも使用できます。・ティルト調整機能により、視聴しやすい最適な角度にデバイスを傾けることができます。・ライブ演奏時の譜面表示、DJプレイ時のエフェクターコントロール、レコーディングスタジオでの歌詞表示、プレゼンテーション時の資料表示など、多用途に活用できます。・堅牢な素材で作られており、耐久性にも優れています。・製品名:GFW-TABLET1000 ユニバーサルタブレット/スマートフォンクランプマウント。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:タブレット、スマートフォンのマイクスタンド等への固定。・対応デバイスサイズ(対角線):約152mm (6インチ) ~ 約381mm (15インチ) (例: iPad Pro 12.9インチにも対応)。・取り付け方法:マイクスタンドネジ径への直接取り付け、または付属クランプによるパイプ/支柱への取り付け (対応径:最大38mm)。・角度調整:360度回転 (縦横表示対応)、ティルト調整。・耐荷重:約2.27kg (5ポンド)。・寸法 (クランプ装着時、長さ x 幅 x 高さ):約330mm x 203mm x 203mm。・重量:約0.64kg (1.4ポンド)。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408551876
1台
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。