スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「厚み 4mm」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライアーム
Webカメラやデジカメ、ハンディカムなどを設置できるクランプ式のカメラマウントスタンドです。フレキシブルなロングアームで高さや角度を自由自在に調整できます。Web会議やテレワーク、オンライン学習などに映したい角度に固定でき便利です。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取付けできます。厚み15~60mmの天板やフレームなどに設置可能です。
セット内容本体、取扱説明書 材質アーム部:鉄、クランプ部:亜鉛合金 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 耐荷重(kg)1 対応機種1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 適合寸法(mm)15~60(クランプ)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライスタンド
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書 材質樹脂 幅(mm)148~225(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
5,998 税込6,598
当日出荷