スマホ/タブレットスタンド・ホルダー :「機器アーム」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6~13インチまでのタブレットやスマートフォンに対応した高さ調節ができるデスクトップスタンドです。伸縮アームにより設置機器の高さを調節できるので、テレビ会議でカメラ位置が目線の位置にセットできます。ホルダー部分は角度調節が可能で垂直にすることができるので、iPadなどのタブレットをサブモニターとして使用する際にも最適です。ホルダー部分は360度回転するので、縦向き、横向きに対応しています。充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
用途伸縮アームでタブレットの設置高さを調節できる、テレワーク、在宅勤務でのオンライン会議に最適なiPad・タブレットスタンド ブラック 材質(本体)ABS、アルミ、シリコン、スチール 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×385~543 対応機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器 適合メーカー各社
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワサプライスタンド
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ235mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
材質樹脂 幅(mm)175~235(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅175~235mm、厚み16mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節※高さ調整:0~158mm/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。 ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular) 材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.7 アズワン品番64-0876-03
1個
24,980 税込27,478
当日出荷