スマホ/タブレットスタンド (3) スマホ/タブレットホルダー・アーム (3) カテゴリ: スマホ/タブレットスタンド・ホルダーブランド: サンワサプライすべて解除
スタンド サンワサプライ 当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアクリルスタンドです。垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。機器と接する部分は傷防止シートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。金属製スタンドに比べて機器にキズを付けにくいアクリル製で、安心して使用することができます。スタンドのベースとなる土台の部分は約15mmの厚みのあるアクリルを使用ししっかり安定します。ノートパソコンの他にタブレットやキーボードなどを置くスタンドとしても使用することができます。
材質 アクリル 幅(mm) 25(挟み)※ノートパソコンの排気口を塞がないように注意しご使用ください 適合サイズ 本体の厚みが25mm以下のノートパソコン、タブレット 固定方法 置き型 接続台数 1台
スタンド サンワサプライ 当日出荷
折りたたんでコンパクトになることで手軽に持ち運んだり、デスクの引き出しなどへ収納ができるタブレット用スタンドです。 フレームを開くことで角度を無段階で自由に調節するこができ、お好みの角度で使用することができます。 滑り止めのゴムパッドがついているので、タッチ操作使用時も本体がズレにくく快適に操作できます。 縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。 設置機器に傷をつけにくく軽量な樹脂製のスタンドで持ち運びにも便利です。
適合機器 本体エッジ部分の厚さが10mm以下のタブレット 仕様 ■対応機器台数:1台■角度調節:対応
スタンド サンワサプライ 4日以内出荷
折りたためば厚さがわずか7.5mmの薄型サイズのスマートフォン、タブレットスタンドです。
凹凸の少ないフラットなデザインは、カバンの中に入れてもかさばりません。
重量が約60gと軽量な為、持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、スマートフォンやタブレットをお好みの角度でご使用いただけます。
機器を設置する部分には傷防止ラバーがあり、設置した機器の傷付きを防ぎます。
本体裏面の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
縦置き、横置きどちらでもご使用いただけます。
材質 本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 幅(mm) 90 高さ(mm) 130 質量(g) 60 奥行(mm) 7.5 対応機種 本体の厚みが11mm以下のスマートフォン、タブレット
タブレット用ショルダーベルト&ハンドホルダー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
タイプ バンド型 特性 縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト 材質 ポリエステル 色 ブラック 質量(g) 104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×15×150 対応機種 10.1型までのタブレット アズワン品番 64-0900-34 適合メーカー 各社
モバイルタブレットスタンド サンワサプライ (2件のレビュー) 当日出荷
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色 ブラック 材質 本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン 質量(g) 約138 タイプ 卓上スタンド型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×9×162 対応機種 各社タブレット(本体の厚みが19mm以下) アズワン品番 64-0878-18 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
iPadスタンド サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
角度調整が可能なコンパクトiPad(第3世代)、iPad 2、iPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。※スマートフォンでの使用時は角度調節できません。
タイプ 卓上スタンド型 特性 角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能 適合機種 Apple 9.7インチiPad 2017、10.5インチiPad Pro 2017、12.9インチiPad Pro 2017、9.7インチiPad Pro、12.9インチiPad Pro、iPad Air 2・Air、iPad miniなど 材質 本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー) 質量(g) 74 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×22×84
『スマホ/タブレット関連アクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品 ページ: 1/ 3