5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライスタンド
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm ※機器にケースなどを取付けた場合はホルダーに挟み込みが出来ない場合もあります。(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応)対応サイズと機器サイズをご確認下さい。
仕様個口数:1個口 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC 寸法(mm)Φ282×H900~1440(支柱) 使用工具手袋 対応機種iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro、7~13インチ程度のタブレット(挟み込み200~240mm、厚さ10mm以下対応) フレーム色ブラック 組立時間30分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W89.3×D185×H165 定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

7~11インチのiPad、タブレットを支柱等に設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(2通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプへの取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー ×1、、アーム、クランプ、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付支柱 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 総耐荷重(kg)1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワサプライスタンド
iPad mini、iPad、iPad Air、iPad Pro・タブレット用スタンドです。使用する高さに合わせて上下に可変でき、任意の位置で固定することができます。iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。見やすい位置への角度調整ができます。iPad・タブレットをホルダーに取り付けたままで縦、横の回転が出来ます(360°回転)ホルダーは取り外しができます。挟み込みサイズ:135~180mm、対応画面目安:4.5~11インチ台座は安定した重量があります。円盤の高さは60mm
仕様タブレットホルダーサイズ:(有効内寸)135mm~180mm 個口数:1個口 支柱直径サイズ:Φ22、(上部)Φ16 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:1.5kg 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装) ホルダー/PC ブラック 使用工具手袋 取付け方法据置き 組立時間20分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます(6通りの長さにできます)。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式になっております。(天板厚0~43mm)。丸パイプ、角パイプに取付が可能です。丸パイプのイスや角パイプのラックの支柱に取付が可能です。
セット内容タブレットホルダー、アーム、クランプ、アーム(中)1組、L型ストッパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、組立説明書×1 材質アーム、クランプ/アルミ・スチール ホルダー部/ABS樹脂 取付クランプ 対応機種幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量2kg以下のタブレット※7~11インチ程度 アーム長さ(mm)328 適合クランプ丸パイプ:直径10~0mm/角パイプ:10×10~40×40mm天板:厚さ10~40mm 総耐荷重(kg)1.5
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷