3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホが立てられる!1本3役「スマタテペン」スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役実用新案登録済・意匠登録出願済
用途スタイラス/スマホスタンド付きボールペン 仕様回転繰り出し式 種別ブリスターパック 材質樹脂(ABS)/ゴム(PTA) 全長(mm)154 最大径(Φmm)11 機能タッチペン/スマホスタンド 標準質量(g)8.4 替芯LA-07 ボール径(Φmm)0.7 インク油性/黒インク
1本
249 税込274
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『第30回 日本文具大賞』優秀賞受賞! TVやメディアでも紹介実績多数! スマホスタンド+タッチペン+ボールペンの1本3役の優れもの! リモート会議や動画の視聴に最適な60度の角度。 ボールペン、タッチペンとしても使えるのでかさ張らず持ち歩ける。 クリップ幅は厚さ11mmなので、QRコードや企業のロゴマークの印刷が可能。記念品やノベルティにも最適
機能タッチペン・スマホスタンド 方式回転繰り出し式 インク油性 インク色 全長(mm)154 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂(ABS)・ゴム(PTA) 質量(g)8.4
1本
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
360度回転・無段階で角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。6インチ~13インチのタブレットやモバイルモニターの設置に対応します。(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットを縦向きでも横向きでも使用可能です。ボールジョイント構造で上下左右の角度調節に対応し、設置機器を垂直にセットして使用することもできる為、サブモニターとして使用する際にも最適です。ベース部分にタッチペンやペンを置くことができるペントレー付き仕様でタッチペンを使ったタブレット学習などに便利です。ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。2つのヒンジを搭載した可動式アームで、視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。組み立てや調整に使う六角レンチはスタンド裏面に収納できるので、紛失を防ぎます。
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×3本(2.5mm、3mm、4mm)、取扱説明書 材質樹脂 幅(mm)148~225(挟み) 耐荷重(kg)1 適合サイズ幅148~225mm、厚み17mm以下の機器 機能角度調節/高さ調節/ボールジョイント構造:対応 固定方法ホルダー型 接続台数1台
1個
5,998 税込6,598
当日出荷