2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン用ハンドストラップとしても、充電ケーブルとしても使える2in1仕様のUSBケーブルハンドストラップです。手首や腕に掛けてスマートフォンの落下を防ぎつつ、両手を自由に保ちながら操作ができます。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。外出先でも快適に使えます。
用途スマートフォン用ハンドストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルハンドストラップです。 。スマートフォンの操作時、バッグやポケットから取り出すときの落下を防ぎます。 。手に馴染み持ちやすいよう径8mmの丸ひもを使用しています。 。充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。 。お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。 。新規格のUSB Type-C(TM)コネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。※USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。 。※本製品にはAC充電器は付属していません。 セット内容USBハンドストラップ、ストラップホールシート1口タイプ1枚 材質ハンドストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 規格USB2.0規格正規認証品 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 材質(プラグ)金メッキピン サイズ(mm)ハンドストラップ:全長約300(※コネクター含まず)、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53 電圧×電流(VA)最大20/3(60W) ケーブル太さ(mm)径約8 シールド形状2重シールド USBUSB Power Delivery対応:○
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン用ストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。調節可能な丸ひもタイプで長時間使用しても肩が痛くなりにくく、普段使いはもちろん、仕事や旅行でも活躍します。USB Type-C(TM)に対応し、最大60W(20V/3A)の送電が可能。外出先でも快適に使用できます。
用途スマートフォン用ショルダーストラップとしても、充電ケーブルとしても使える便利な2in1仕様のUSBケーブルショルダーストラップです。 。ストラップとして使用すると、スマートフォンを肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐに操作できます。 。両手があいて、普段のお出かけはもちろん、お仕事や旅行などのイベント時にも活躍。落下、盗難、紛失防止にもなります。 。長時間掛けていても肩が痛くなりにくい径8mmの丸ひもを使用しています。 。ストラップは最長1500mmまでお好みの長さに調節できます。 。充電ケーブルとして使用する際は、モバイルバッテリーなどに接続することでどこでも充電が可能です。 。お出かけや出張などの外出時に、ストラップと充電ケーブルを2つ持ち歩く必要がなく、荷物を軽量化できます。 。新規格のUSB Type-C(TM)コネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。 。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップホールシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。 。ストラップホールシートはスマートフォンやケースを傷つけにくい柔らかい素材を使用しています。 。※USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・モバイルバッテリー・AC充電器などにのみ対応しています。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるもので、幅12mm・高さ6mm以上開口しているものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 。※耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。※本製品は防水構造ではありません。雨天時や水がかかるところで使用しないでください。 。※本製品にはAC充電器は付属していません。 セット内容USBケーブルショルダーストラップ、ストラップホールシート1口タイプ1枚 材質ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金 規格USB2.0規格正規認証品 耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、AC充電器、モバイルバッテリーなど 材質(プラグ)金メッキピン サイズ(mm)ショルダーストラップ:全長約1500(※コネクター含まず)、ストラップホールシート:W65×D0.6×H53 電圧×電流(VA)最大20/3(60W) ケーブル太さ(mm)径約8 シールド形状2重シールド USBUSB Power Delivery対応:○
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)