Lightning AC充電器 (2) Type-C AC充電器 (5) microUSB AC充電器 (1) USB充電器 (5) カテゴリ: AC充電器ブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ブラック 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A 本体質量(g) 約120 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約38×41×53
PD20W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ホワイト 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大12W 5V/2.4A、2ポート合計最大15W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大20W、 5V/3A、9V/2.22A、USB Type-Aポート:最大12W、 5V/2.4A 本体質量(g) 約48 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×31
PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ホワイト 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g) 約77 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×49×48
PD20W対応AC充電器 C×1ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
最大20W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンなどの機器を急速充電。コンパクト設計で持ち運びにも便利。
セット内容 本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 色 ホワイト 規格 電気用品安全法(PSE) 出力 最大20W、5V/3A、9V/2.22A 本体質量(g) 約47 入力 AC100~240V、50/60Hz 適合機器 USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間 1年間 接続ポート USB Type-C メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×31
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USBポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ホワイト 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2)
コンセント付きAC充電器 USB×3 3.6A ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USB 3ポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ブラック 質量(g) 約105 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2)
コンセント付きAC充電器 USB×2 2.4A ブラック BUFFALO(バッファロー) 翌々日出荷
コンセント×2/USB 2ポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
色 ブラック 質量(g) 約100 端子形状 USB Type-A(メス)×2、コンセント×2 出力電圧 DC5V (USB Type-A) 入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×35×95(ACプラグ収納時) 動作環境 (保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80% 保証期間 1年間 定格容量(W) 1400(2口合計/コンセント×2) USBポート数 2 出力電流 1ポート(Type-A) 最大 2.4A/2ポート合計(Type-A) 最大 2.4A
2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 Lightningケーブル付属 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ持ち運びに便利なプラグ収納タイプ&ケーブルバンド付き(ケーブルタイプのみ)全機種安全設計
ポート数 1 端子形状 USB Type-A(メス)×1 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×41×32(ケーブル除く) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
2.4A USB急速充電器 Lightningケーブル一体型タイプ BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ全機種安全設計
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド 端子形状 Lightning 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100~240 出力電流(A) 最大2.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 28×41×32(ケーブル除く) 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
2.4A USB急速充電器 AUTO POWER SELECT機能搭載 Type-Cケーブル付 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新規格Type C充電・通信対応オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品 取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド 色 ブラック ケーブル長(m) 1.5 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100~240 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×48×33 保証期間 6か月間 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 10~85
AC-USB 2.4A Type Cケーブル 1.5m ホワイト BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
最新規格Type-Cの充電に対応、「AUTO POWER SELECT機能」でiPhone/Androidを自動で急速充電、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド 色 ホワイト ケーブル長(m) 1.5 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
AC-USB 2.4A microUSBケーブル 1.8m BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
長めで便利な1.8mのmicroUSBケーブル一体型、断線に強いファブリックケーブル&コネクターの付け根を保護するラバーブッシュ、最大2.4Aの高出力でスマートフォン/タブレットを急速充電できる、スマホと本商品を守る、安心・安全設計、他のコンセントに干渉しにくいコンパクト設計、出張や旅行に便利なプラグ収納、ケーブルバンド付属
付属品 取扱説明書、ケーブルバンド ケーブル長(m) 1.8 端子形状 USB microB 出力電圧(V) DC5 入力電圧(V) AC100-240 出力電流(A) 最大2.4 動作環境 温度5~40℃、湿度10~85% 保証期間 6か月間
2.4A USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ 自動判別USBx2 ブラック BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidも自動で急速充電iPadもタブレットも最適に充電可能な2.4A出力タイプケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用毎日のスマホ、タブレットの充電に最適なロングケーブルをラインナップ全機種安全設計
端子形状 USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V) DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×48×33 質量(g) 約56 付属品 取扱説明書 ポート数 2
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります