AC充電器 :「a3収納」の検索結果
関連キーワード
ケーブルがやわらかく断線に強いUSB-A to USB-C充電&通信
ケーブルです。
USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等を
パソコンや電源アダプターと繋げて充電や通信に使用できます。
3Aまでの高出力充電に対応しています。
コンパクトに収納できるケーブルバンド付きです。
付属品ケーブルバンド
対応機種USB-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレット等
Quick Charge 3.0に対応したType-Cコネクタ搭載AC充電器です。リバーシブル規格のType-Cコネクタで、裏表気にせず使えます。
Quick Charge 3.0対応機種は、1時間で約90%急速充電!1A充電器と比べて約3倍速く充電が可能です。
急速充電対応端末でなくても、最大出力3A相当(端末依存)で充電します。電圧を自動調整して端末への負担を軽減。プラグ部分は可動式ですっきり収納。
出力DC:3.6-6.5V 3A / 6.5-9V 2A / 9-12V 1.5A
コネクタ形状USBType-C
適合機種Type-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット
質量(g)92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×63×20
入力AC100-240V 50/60Hz 32-43VA
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。