1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、充電用USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×2を搭載したAC充電器です。 1.2mのコードの先に充電用ポートがついており、コンセントが遠くても充電が行える為便利です。 本製品の3ポート合計最大出力は5V/3.4Aです。 先端の充電用ポートを固定する為のシールが1枚付属しています。 充電用ポートの下に通電状態を確認できるLEDランプ付き。(本製品の通電を確認するランプです。接続機器の充電状態は接続機器をご確認ください。) iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大3台同時に充電する事が可能です。 本製品のUSB-Aポートは、Smart IC を搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。 電源プラグは持ち運びに便利な、180°回転収納式を採用しています。 入力電圧は100-240Vに対応しています。
セット内容AC充電器×1、固定用シール×1 使用温度範囲(℃)-20~40 ポート数3 出力1ポート最大 5V/3.4A、3ポート合計 5V/3.4A ケーブル長(m)1.2 本体質量(g)115 入力AC100-240V 50/60Hz
1個
1,980 税込2,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング