スマートフォン用AC充電器2.5m 1.3Aオズマ8日以内出荷
1.3AのハイパワーでコンパクトなAC充電器です。
安心の6ヶ月メーカー保証つき。
コンセントは180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。
コンパクトで場所をとらないミニサイズの充電器!
ケーブル長はロングタイプの約2.5mです。
100V~240V対応で、国内でも海外でもご使用になれます。
※海外でお使いの場合、地域によってコンセントの形状が異なる場合があります。
その場合はコンセントアダプタを別途お買い求めください。
ケーブル長(m)2.5出力電圧(V)DC5.0定格電流(A)最大:1.3入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×40×16質量(g)49保証期間6ヶ月コンセント仕様180度回転する収納プラグを採用。折りたたむことができます。