特価
本日11月3日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速PD3.0急速充電。PD3.0急速充電対応により、デバイスを素早く効率的に充電できます。幅広い機器に対応し、安全かつ安定した充電環境を提供します。最大3台同時充電。USB-Cポート2基とUSB-Aポート1基を搭載し、最大3台のデバイスを同時に充電可能です。省スペース設計で、複数の充電器を必要としません。100W GaN充電技術。GaN技術により、高出力(最大100W)ながらも小型設計を実現。発熱を抑え、効率的な電力供給が可能です。4K60Hz HDMI出力。HDMIポートを使用し、4K解像度・60Hzの高精細映像を外部ディスプレイに出力可能です。ゲームやプレゼンテーションで優れた視覚体験を提供します。オールインワン設計。充電、映像出力、デバイス接続を1台で実現。ケーブルやアダプタを減らし、シンプルかつ効率的な使用環境を提供します。
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります