4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用AC電源100V~240Vから、スマートフォンのバッテリーを1Aで充電するmicroUSB端子専用充電器。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 ACコンセントプラグが収納出来ます。
出力5V/1A ホワイト 質量(g)60 ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)60×17×55 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
799 税込879
欠品中

家庭用AC電源からdocomo/au/SoftBankのガラケー、microUSBポートのスマートフォンのバッテリーを充電するAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外で使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 持ち運びに便利な収納できるACプラグ。
ホワイト 出力5V/1A コード長さ(m)約1 本体質量(g)60 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×17×55
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ハイパワー5V1A(1000mA)出力。 家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
ケーブル長(m)2 ホワイト 質量(g)75 本体寸法(mm)50×50×17 充電時間(iPhone5)約2.5時間、(iPod touch)約2.2時間
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。 家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 収納式ACコンセントプラグ。
出力5V/3A コード長さ(m)約1 本体質量(g)76 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります