AC充電器 :「led 1.5v」の検索結果
関連キーワード
コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
通電確認用ブルーLED付。
電源ケーブル付属(コード長1.5m)
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数6
出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A
本体質量(g)249
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。