AC充電器 :「便利台」の検索結果
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適。※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能。接続機器に合わせて電力を自動調節。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W
製品質量(g)約110
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38
定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
スマートIC搭載でスマホ機種に合わせて最適な充電が可能。お手持ちのケーブルを使用して、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能なコンセントタイプの充電器。コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくいキューブ型。軽くて重さが気にならず、持ち運びに便利な小型軽量設計。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)42
ポート数2
出力5.0V/2.4A(合計最大出力)、USB-A×2
入力AC100V~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×4×3.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。