1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。 窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。 純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。 もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。 USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。 USBケーブルが本体に付いて一体化されています。 別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容JUP1565N本体、保証書 材質プラスチック ブラック 質量(g)約162 出力(W)合計:67 ケーブル長(m)1.8 入力AC 100V~240V , 1.5A (max) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2 保証期間2年 ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1 出力ポートUSB-C PD 67W
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります