AC充電器 :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17
ケーブル長(mm)200
質量(g)約123.5
セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります
給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16
ケーブル長(mm)200
質量(g)約107
セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI 4K@60Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。
窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。
純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。
もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。
USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。
USBケーブルが本体に付いて一体化されています。
別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。
セット内容JUP1565N本体、保証書
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約162
出力(W)合計:67
ケーブル長(m)1.8
入力AC 100V~240V , 1.5A (max)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2
保証期間2年
ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1
出力ポートUSB-C PD 67W
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB Type-Cを備えたパソコンから一気に6つの機能を拡張できる多機能マルチアダプターです。
JCD371の姉妹機であり、USB-Ax2、PD充電x1、HDMIx1、SD/microSDスロットポートを搭載しています。
別売りのPD充電器を本機を通じて端末に充電しながら機能拡張することができます。
耐久性の高級感のあるアルミ合金とスペースグレー。
超スリムでコンパクトなサイズで簡単に持ち運びできます。
セット内容JCD353、クイックインストールガイド、保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)約48
対応OSWindows10/11、macOS、ChromeOS、iPad
コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112 × 30 × 10
最大解像度HDMI 4K30Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)15
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen1 5Gbps×2、USB-C PD3.0 100W×1、4K 30Hz HDMI×1、UHS-I SDカードスロット ×1、UHS-I MicroSDカードスロット ×1
給電方式バスパワー/セルフパワー
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB3.2 Gen2の高性能スペックを小型な筐体に搭載しているマルチアダプターです。
Gen2という仕様は通常のUSB3.1(Gen1)より帯域幅が2倍ほど速く、大量なデータを素早く処理することができます。
本機は、4K60HzのHDMIと10Gbps USBハブを同時に拡張する上に、PD100W充電とギガビット有線LANも利用できるので、業務用だけでなく、クリエイターやゲームなど幅広く活用しています。
コンパクトなサイズで持ち運びしやすく、アルミ筐体で仕上げたのでスタイリッシュなデザインとなります。
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2/USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps or PD100W×1(両対応)/4K 60Hz HDMI×1/ギガビット有線LAN×1
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×47×16
ケーブル長(mm)150
質量(g)約87
セット内容JCD392/クイックインストールガイド/保証カード
保証期間2年
最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD 144Hz
給電方式バスパワー/セルフパワー
コネクタ形状USB Type-C(オス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
本製品は最新のPD3.1規格を採用し、最大出力140Wを実現しています。合計出力185Wで3つのポートが搭載されており、MacBook Pro、iPad、iPhoneなどの3台のデバイスを同時に充電できます。この充電器はデスクに置かれるタイプですが、市場ではあまり見かけない全体が白色のデザインを採用しており、おしゃれな雰囲気をあなたのデスクトップにもたらし、整頓された印象を与えます。この製品は日本のPSE規格に準拠しており、さまざまな安全装置が搭載されており、安全に使用できます。Appleユーザーにぜひお勧めします。【製品概要】合計185Wで3ポート搭載。ノートPC、タブレット、スマートフォンなど3台を同時に急速充電できるPD3.1 140W出力対応のUSB充電器です。【各ポート出力】合計出力185W。単ポート利用時:USB-C1 140W、USB-C2 45W、USB-A 12W。2ポート利用時:USB-C12140W+45W。3ポート利用時:140W+33W+12W。【窒化ガリウム採用】窒化ガリウム(GaN)の採用でよりコンパクトなサイズに。発熱をコントロールしエネルギー効率を高めることを実現しています。【おしゃれなホワイトデザイン】本機は据置タイプの充電であり、カラーはシンプルなホワイト色のボディーを採用しています。【PSE適合・マルチ保護システム】日本電気用品安全法PSE技術基準に適合しており、サージ保護、過電流保護、過熱保護、過電圧保護、過充電保護など保護システムを搭載しているので安心してご使用いただけます。【保証】安心の2年。
セット内容製品本体、保証カード
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約512.5
入力AC 100V~240V,50/60 Hz,最大1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×28×141.8 ケーブル長さ:120cm
保証期間2年
ポートUSB-C×2、USB-A×1
出力ポートUsb-Cポート1 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (最大140W) 、Usb-Cポート2 - 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大 45W)、Usb Type Aポート- 5V/2.4A
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。