AC充電器 :「USBアダプター」の検索結果
関連キーワード
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色白
ポート数1
タイプType-A
寸法(mm)26×26×28
電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A
出力DC 5.0V/1A
スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
色白
ポート数1
タイプType-A
寸法(mm)40×46×32
電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A
出力DC 5.0V/2A
保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
色白
ポート数2
タイプType-A/Type-A
寸法(mm)46×46×28
電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A
出力DC 5.0V/2.4A
保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
スマホなどに充電できる(Type-A/Type-C)の両ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。本製品は急速充電のPD (Power Delivery) とQC 3.0 (Quick Charge 3.0) に対応しています。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。
色白
ポート数2
タイプType-A/Type-C
寸法(mm)52×50.55×28.77
電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A
出力【Type-A】5.0V/3.0A、9.0V/2.0A、12.0V-1.5A、【Type-C】5.0V/3.4A、9.0V/2.22A、12.0V-1.67A
●Type-A用のUSBアダプターです。●出力5V2.1A(10W)。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.1A
電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A
型番BS-JAC2001
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×40×41
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●Type-A(QC3.0)、Type-C(PD20W)のUSBアダプターです。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5V-3A/9V-2A/12V-1.5A(Type-C):5V-3A/9V-2.22/12V-1.67
電源AC100-240V、50/60Hz、0.5A
型番BS-JAC2061
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43
対応Apple(QCは非対応)/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●Type-C用のUSB充電アダプターです。●出力5V3A(15W)、電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
質量(g)20
出力(Type-A):5.0V/3.0A
電源AC100-240V、50/60Hz、0.3A
型番BS-JAC2010
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×46×47
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用の3ポートの充電アダプターです。●Type-A 2ポート、Type-C(PD対応)1ポート。●GaNは放熱性に優れ、PDに必要な高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A(最大65W)
電源AC100-240V、50/60Hz、1.8A
型番BS-JAC2032
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×60×60
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。
出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W)
電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A
型番BS-JAC2048
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43
対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop
関連資料(0.63MB)
USBタイプType-A、Type-C
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スマートフォン、タブレットなど、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状USB-TypeC
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
入力周波数(Hz)50/60
ケーブル長(cm)120
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。