4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EC-AC65100BK USB充電器 Type-C PD 100W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからタブレット・ノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の超高出力100W USB AC充電器です。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約250 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時5、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3、PPS出力3.3~16V時3.75、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2.67・20V時2、PPS出力3.3~16V時2.5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時4、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時2.8、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2・20V時1.5、PPS出力3.3~16V時1.85、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約57×約32.5×約68 定格入力電流(A)2.1 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力100、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100、USB Type-C1ポート最大出力60、PPS最大出力60、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力40、PPS最大出力40、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98、USB Type-C1/C2ポート最大出力80、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、3ポート同時接続時:合計最大出力93、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力30、PPS最大出力30、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

EC-AC67150BK AC充電器 150W USB PD対応 4ポート Type-C×4 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ GaN採用 エレコム 動画あり
合計最大出力150W スマートフォンもタブレットもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。4つのポートを使って4台同時充電が可能。もうデバイスごとに専用の充電器を用意する必要はありません。USB Type-C(TM)ポートを3つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途合計最大出力150W、スマートフォンもタブレットもノートパソコンもこれ1台で充電できる超高出力のUSB AC充電器です。4つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。4ポート利用時も合計最大149Wの高出力、最大65W&60W&12W&12Wでノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどを4台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約295 外形寸法(mm)約幅64.32×厚み32×高さ70.5 規格PSE 特定電気用品 ポート数4 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-Cポート×3、USB-A1ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-A1ポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大150Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力【電力】(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:合計最大130W、USB Type-C1/C2/C3最大65W、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1/USB Type-C2+USB-A1:合計最大118W、USB Type-C1/C2最大100W、USB-A1最大18W、USB Type-C3+USB-A1:合計最大24W、USB Type-C3最大12W、USB-A1最大12W、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:合計最大150W、USB Type-C1/C2最大65W、USB Type-C3最大20W、3ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:合計最大148W、USB Type-C1/C2最大65W、USB-A1最大18W、(3ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3+USB-A1:合計最大124W、USB Type-C1/C2ポート最大100W、USB Type-C3最大12W、USB-A1最大12W、(4ポート同時接続時)合計最大149W、USB Type-C1最大65W、USB Type-C2最大60W、USB Type-C3最大12W、USB-A1最大12W 定格出力電圧(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2/C3:5V/9V/15V/20V、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V/9V、USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、(3ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB Type-C3+USB-A1/USB Type-C2+USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、(4ポート同時接続時)USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、USB Type-C3:5V、USB-A1:5V、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3最大100、USB-A1最大18 コンセント(プラグ仕様)90度スイング構造 定格出力電流(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2/USB Type-C1+USB Type-C3/USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2/C3:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1/USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2+USB Type-C3:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB Type-C3:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C1+USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、(3ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB Type-C3+USB-A1/USB Type-C2+USB Type-C3+USB-A1:USB Type-C1/C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(4ポート同時接続時)USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V時3A、USB Type-C3:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2/USB Type-C3:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A 使用可能国日本、米国
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EC-AC66120BK AC充電器 120W USB PD対応 3ポート Type-C×2 USB-A 1ポート最大100W 折りたたみ式プラグ エレコム 動画あり
合計最大出力120W スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、USB AC充電器です。3つのポートを使って3台同時充電が可能。複数の充電器が不要になるためデスク周りがすっきり。テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途合計最大出力120W、スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できるUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時も合計最大114Wの高出力、最大90W&12W&12Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約235 外形寸法(mm)約幅82×厚み33×高さ46 規格PSE 特定電気用品 ポート数3 使用温度(℃)0~25 コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A1ポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-A1ポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大120Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 定格出力【電力】(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:合計最大120W、USB Type-C1最大60W、USB Type-C2最大60W、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1 :合計最大118W、USB Type-C1最大100W、USB-A1最大18W、USB Type-C2+USB-A1:合計最大24W、USB Type-C2最大12W、USB-A1最大12W、(3ポート同時接続時(1))合計最大114W、USB Type-C1最大90W、USB Type-C2最大12W、USB-A1最大12W 定格出力電圧(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1:USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2:5V、USB-A1:5V、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1:5V/9V/15V/20V、USB Type-C2:5V、USB-A1:5V、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/15V/20V、USB-A1:5V/9V/12V 定格入力電流(A)2.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:最大100、USB-A1:最大18 コンセント(プラグ仕様)90度スイング構造 定格出力電流(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2:USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時3A、USB Type-C2:5V/9V/15V時3A・20V時3A、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1:USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A、USB Type-C2+USB-A1:USB Type-C2:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(3ポート同時接続時(1))USB Type-C1:5V/9V/15V時3A・20V時4.5A、USB Type-C2:5V時2.4A、USB-A1:5V時2.4A、(単独接続時)USB Type-C1/USB Type-C2:5V/9V/15V時3A・20V時5A、USB-A1:5V時3A・9V時2A・12V時1.5A 使用可能国日本、米国
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

EC-AC6465BK USB充電器 Type-C PD 65W PPS対応 Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ エレコム 動画あり
スマートフォンからノートパソコンまで幅広い機器を3台同時に充電OK!USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。デバイスごとの充電器をこれひとつにまとめればデスク周りもすっきり。複数の充電器を持ち運ぶ必要もなくなり、テレワークや出張など外出時の使用にもぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを2つ、USB-Aポートを1つ搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。3つのポートを使って同時充電も可能。もうデバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。3ポート利用時でも合計最大60Wの高出力。最大45W&7.5W&7.5Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 。複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は52Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約150 規格◇PSE 特定電気用品 使用温度(℃)0~25 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時3.25、PPS出力3.3~16V時3.25、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時3・9V時2.22、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2/USB-A1ポート:5V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時3、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V時1.5、USB-A1ポート:5V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)外形寸法:約66×約30×約39 定格入力電流(A)2 コンセント仕様90度スイング構造 保証期間1年間 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1(TM)ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5/9、QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1ポート:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB-A1ポート:5/9/12、USB Type-C2+USB-A1ポート:USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5/9/15/20、PPS出力3.3~16、QC出力5/9/12、USB Type-C2ポート:5、USB-A1ポート:5 適合地域日本、米国 USBポート数USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります