AC充電器 :「デスク周り」の検索結果
「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップ。
従来モデルから、より便利にモデルチェンジした商品です。
新機能追加により、旅行先やオフィス、在宅ワークでも大活躍!
USBとコンセントが一つにまとまっているので在宅ワーク時のデスク周りがすっきりします!
Type-Cも付いているので、スマホを急速充電することができました(対応ケーブル使用)
機能が充実しているのにコンパクトなので、旅行はもちろん、キャンプでも活躍しそう。スタンドになるのもうれしいポイントです!
付属品取扱説明書
材質PC/PVC
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
本体質量(g)約207
入力AC100V(50/60Hz)15A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約64×137×31
ケーブル長(cm)約25
デスク周りがスッキリ!よりコンパクト&スタイリッシュになったhumor(ユーモア) AC&USB TAP COMPACT
SNSなどでも大人気だったhumor AC USBタップがよりコンパクト&ハイスペックにリニューアル!
humor AC&USB TAP COMPACTは、複数のデジタルデバイスを一括チャージできる充電ステーションです。
ケーブルで乱雑になりがちなデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。
・充電口を正面から上部に持ってくることで、使用中でもスッキリとした見た目に
・正面にあった通電中LEDをなくしたことで、ベッドサイドでの使用も快適に
・USB Type-Cの出力が30W&PD対応になったことで急速充電が可能
・テレワークなど、自宅デスクでも置きやすいコンパクト設計
・インテリアと合わせやすいカラーリング
・底面に滑り止め完備
・動画視聴に便利なスタンド機能(スマホの縦・横置き、タブレットの横置き対応)
・USB Type-A・USB Type-C・ACコンセントの3種類のポート
・デスク上に置いても十分な1.5mの本体コード
カラーも一新!定番のホワイトに加え、モダンなインテリアにオススメのグレーブラックと、馴染みやすく優しいカラーのベージュ、ワンポイントになる爽やかなミントグリーンの4カラーです。
humor AC&USB Tap compactで日々のお仕事や暮らしを、快適&スタイリッシュにしてみませんか。
付属品取扱説明書
材質PC/PVC
ポート数USB Type-A 3ポート+USB Type-C 1ポート+AC 2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
ケーブル長(m)約1.5
本体質量(g)約405
入力AC100V/ 50/60Hz 15A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×161×81
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能/滑り止め機能。ACコンセント×2ポート/USB-A×3ポート。スマートIC搭載/AC電源最大1400W/「電気用品安全法」技術適合商品
付属品取扱説明書
材質PC、PVC
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V 50/60Hz 15A
ケーブル急速充電対応タイプCケーブル
寸法(縦×横×高さH)(cm)約6.4×13.7×3.1
ケーブル長(cm)約25
コンパクトなAC&USBタップ「humor handy Plus」。コンセント1つで、複数のデジタルデバイスを一括チャージ!。。「humor(ユーモア) handy Plus」は、同時に複数の機器を充電できるコンパクトな充電タップです。持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ&軽量設計なので旅行はもちろんキャンプやオフィス、在宅ワークでも大活躍。。クールカラー、淡色、クリアカラーまで豊富なラインナップ。お気に入りのカラーでデスク周りをスッキリ、使いやすく、スタイリッシュに。。TYPE-C×1ポート→PD対応(MAX 30W)。スマートフォンスタンド機能。滑り止め機能。ACコンセント×2ポート。USB-A×3ポート。スマートIC搭載。AC電源最大1400W。「電気用品安全法」技術適合商品
仕様保証あり
付属品取扱説明書
質量(g)約207
ポート数USB3ポート+Type-C1ポート+AC2ポート
出力AC Port TOTAL 100V 14A 1400W MAX、Type-C(5V=3A/9V=3A/15V=2A/20V=1.5A)、USB-A Port(5V=2.4A TOTAL 5V=3A MAX)
入力AC100V/ 50/60Hz 15A
寸法(cm)約縦6.4×横13.7×厚3.1
ケーブル急速充電対応タイプC
主材質PC、PVC
ケーブル長(cm)約25
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。