AC充電器 :「c型コネクタ」の検索結果
関連キーワード
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)約80
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
2.4Aの高出力で急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-A 5V
定格出力電流(A)2.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約40
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-A 5V
定格出力電流(A)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30
質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル一体型
3Aの高出力で超急速充電
取扱説明書(0.85MB)
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
コネクタ形状USB Type-C
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧USB TYPE-C 5V
定格出力電流(A)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30
質量(g)約85
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる
質量(g)145
対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器
定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34
出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1
定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。