AC充電器 :「配線用差込接続器」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色ホワイト
ポート数1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A 9V
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)
色ホワイト
質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)
ポート数2
ケーブル長(m)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)
質量(g)約71
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)
定格出力DC5V/2.4A
定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC
色ホワイト
質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28
定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)
ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2
本体質量(g)約36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。
90°回転式ACプラグを採用。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A
材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ブラック
質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32
規格USB2.0
定格ケーブル:DC5V/3A
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)
通信速度480Mbps
定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。