AC充電器 :「a3 ケース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)
質量(g)約41
ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX
定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。
3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。
合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき
質量(g)約44
出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)
色ホワイト
ポート数3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー
次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。
最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約63
ポート数1
出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。
90°回転式ACプラグを採用。
付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A
材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC
色ブラック
質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32
規格USB2.0
定格ケーブル:DC5V/3A
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず)
通信速度480Mbps
定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥2,488
税込¥2,737
5日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ホワイト
質量(g)約58
出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)
入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC
色ブラック
質量(g)約58
出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A
ケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)
入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
最大18Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
90°回転式ACプラグ採用で収納、持ち運びに便利。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質PC(本体ケース)
色ホワイト
質量(g)約56
定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 0.45A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×42.5×54(ACプラグ含まず)
定格出力電圧(V)DC5 3A,9 2A,12 1.5A
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金
色ホワイト
質量(g)約37
出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず)
入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。