AC充電器 :「micro USB」の検索結果
関連キーワード
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V~240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)
色ホワイト
質量(g)約23 (ケーブル:約28)
ケーブル長(m)約1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)
定格出力DC5V 1A
材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)
定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。
スマートフォンの急速充電に対応。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A
出力端子microUSB
材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC
色ホワイト
質量(g)約70(ケーブル含む)
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず)
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning
ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応
パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電
付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます
「充電・データ転送」対応のロングライフ
Lightning USB A ケーブル付属
付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。
付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電
充電機器に合ったケーブルをご用意下さい
コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利
コンセントプラグに90 可動プラグを採用。
収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
色ホワイト
ポート数USB-A×2
出力合計2.4A
ケーブル長(m)1
入力AC100V 240V
ケーブル充電・通信対応
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。