4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。 スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A 出力端子microUSB 材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVC ホワイト 質量(g)約70(ケーブル含む) ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約23 (ケーブル:約28) ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 1A 材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル) 定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります