AC充電器 :「usb type-c」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A 材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ホワイト 質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45 ケーブル長(cm)約90 定格入力DC3.0×2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) ホワイト 質量(g)約68 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

家庭用コンセントでUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器。 90°回転式ACプラグを採用。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。 合計最大2.1A 高出力
定格出力AC充電器:DC5V/2.1A 材質本体ケース:PC+ABS、電源プラグ:真鍮+ニッケルめっき、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC ブラック 質量(g)AC充電器:約35.5、ケーブル:約32 規格USB2.0 定格ケーブル:DC5V/3A ケーブル長(m)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ACプラグ含まず) 通信速度480Mbps 定格入力AC充電器:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
1個
2,488 税込2,737
5日以内出荷

合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g)約71 ポート数1 ケーブル長(m)約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力DC5V/2.4A 定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ホワイト 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器。2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 。断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) ブラック 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

モバイルPCとスマートフォンを持ち歩きしている方にお勧め 。USB PD対応ケーブルでiPhone/SmartPhone/PCを超高速充電、iPhoneなら30分で約50%、Xperiaなら40分で50%充電
ホワイト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g)約41 ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB Type-C _ Power Delivery対応 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り 出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力AC100-V-240V 対応超急速充電 コネクタType-C×1
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 ブラック 質量(g)約86 出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金 ホワイト 質量(g)約86 出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A max ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1 ホワイト 入力電圧(V)AC100-240 出力Type-C×1 20W 付属品LightningーType-Cケーブル USBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電 出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V)AC100-240
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TAP139UW PD45Wコンセントチャージャー 次世代パワー半導体素材GaN(窒化ガリウム)採用モデル。 最大45WのUSB PD対応 Type-Cポートを搭載したAC充電器。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) ホワイト 質量(g)約63 ポート数1 出力DC 5V・3A/9V・3A/12V・3A/15V・3A/20V・2.25A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×40×41.5(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V 50/60Hz 1.5A Max ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

スマートフォンから大容量電池搭載のポータブル電源まで”超急速充電”次世代パワー半導体素材に「GaN」採用"新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現"ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 USBPD対応で超急速充電対応"”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCHTMなどのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。USBPowerDeliveryのPPS規格に対応。 出力電圧と電流を100mV・50mA刻みで最適化し、GalaxyS20などPPS対応の機器に対して発熱を抑えながら”超急速充電”に対応。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C[PD]:PD65W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A、Type-C[PPS]:PD65W3.3V-21V-3A、USB-A:15W5V-3A、【多ポート接続時】Type-C:PD45W5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A、USB-A:15W5V-3A(2ポート合計) 入力電圧(V)AC100-240
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。 MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。 次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。 対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用 ブラック 出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A 入力電圧(V)AC100-240
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

ポート数Type-C×2 ポートUSB-Cポート(1)(2):USB PD30W(5V-3A、 9V-3A、 12V-2.5A、 15V-2A、 20V-1.5A)【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金 ホワイト 質量(g)約37 出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず) 入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max ポートType-C(Power Delivery)×1
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC ホワイト 質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

最大45Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。スマートフォン・タブレット・ノートPCの充電・給電にも対応。iPhone14を電源オフ状態で0%から充電した場合「30分で57%まで充電」。(メーカー測定値)※Cポート同時接続時でもPD20Wでキッチリ充電。USB-Cポートを2ポート搭載。PD20W出力で2台同時 ”超急速充電 対応。※2ポート同時接続時。GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。持ち運びに便利なコンパクト収納式ACプラグ採用。
ホワイト ポート数Type-C×2
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります