1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。 最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ) 質量(g)約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず) 定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ポートType-C(Power Delivery)×1 定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります