3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウス4ポートAC充電器
エコ商品
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS 質量(g)78.9 ポート数4 出力5V 4.8A(2ポート合計) コネクタ形状USB TypeA(メス)×4 入力AC 100-240V 50Hz/60Hz 適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合PSE 材質(本体)PC 質量(g)約127 出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V-240V 50-60Hz 適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計
仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります