AC充電器 :「タイプc 充電器 pc」の検索結果
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)
転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480
ケーブル長(m)1.2
質量(g)(AC充電器)約40
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
USBポート数USB Type-A×2ポート
保証期間18ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40
コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。