AC充電器 :「試験用プラグ」の検索結果
1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5
対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器
USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート
入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)
出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39
質量(g)【AC充電器】約46
コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)
転送速度(Mbps)最大480
規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応
保証期間2年間
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。