USB充電器サンワサプライ当日出荷
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。質量(g)35コネクタ形状USB A(メス)出力電流(A)最大1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5プラグ2PUSBポート数1
USB充電器サンワサプライ予約販売
最大10台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力20Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大10台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
用途タブレット、スマートフォンなどのモバイル機器を最大10台まとめて充電できる10ポートUSB充電器色ブラック質量(g)480コード長さ(m)1コネクタ形状入力:USB A(メス)出力電流(A)最大20、1ポート:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×106×35USBポート数10プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付USB充電器(USB4ポート)サンワサプライ当日出荷
出力電流(A)最大4.8USBポート数4付属品両面テープ×2、クッションパッド×2、マグネット傷防止シート×1ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
USB充電器サンワサプライ当日出荷
出力電流(A)(最大)2.4USBポート数2質量(g)36コネクタ形状USBA(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×39
クランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート)サンワサプライ当日出荷
出力電流(A)最大4.8USBポート数4質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5色(本体)ホワイト
クランプ式USB充電器(USB4ポート)サンワサプライ当日出荷から4日以内出荷
出力電流(A)最大4.8USBポート数4質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります